Motion
620310-2NSE9C3

NACHI AMERICA INC
620310-2NSE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 in ID, 40 mm OD, 12 mm de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #05888432
No. Fabricante 620310-2NSE9C3
Precio20.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
620310-2NSE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 in ID, 40 mm OD, 12 mm de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #05888432
No. Fabricante 620310-2NSE9C3
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
Precio20.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6203 10 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 620310-2NSE9C3BXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio 0.6250in , orificio recto, diámetro exterior 40mm y ancho 12mm , ideal para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    620310-2NSE9C3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857238
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857238

Descripción general

Descripción del fabricante
6203 10 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno