Motion
6332MYC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 340 mm Diámetro externo, 68 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888444
No. Fabricante 6332MYC3
Precio6,694.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 340 mm Diámetro externo, 68 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888444
No. Fabricante 6332MYC3
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
Precio6,694.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    68 mm
  • Peso
    63 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6332 MC3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6332MYC3BNLZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 160 mm y un diámetro exterior de 340 mm, construido para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6332MYC3BNLZ
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857825
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857825

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6332 MC3

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno