Motion
6806ZZE
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 42 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888449
No. Fabricante 6806ZZE
Precio128.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 42 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888449
No. Fabricante 6806ZZE
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
Precio128.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6806 ZZE
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Descripción larga
    El 6806ZZEBS6S es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 30 mm y un diámetro exterior de 42 mm, doble blindaje para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6806ZZEBS6S
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857917
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857917

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6806 ZZE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno