Motion
6807ZZE
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 47 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888450
No. Fabricante 6807ZZE
Precio161.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 47 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888450
No. Fabricante 6807ZZE
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
Precio161.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6807 ZZE
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Descripción larga
    El 6807ZZEBS2M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 35 mm y un diámetro exterior de 47 mm, doble blindaje para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6807ZZEBS2M
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857924
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857924

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6807 ZZE

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good