Motion
6326MYC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 280 mm Diámetro externo, 58 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888453
No. Fabricante 6326MYC3
Precio2,746.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 280 mm Diámetro externo, 58 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888453
No. Fabricante 6326MYC3
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
Precio2,746.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Peso
    40.12 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6326 MC3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6326MYC3BNLZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 130 mm y un diámetro exterior de 280 mm, diseñado para sistemas industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6326MYC3BNLZ
  • Número de Upc del fabricante
    4991893797817
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893797817

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6326 MC3
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good