Motion
6019C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 145 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888455
No. Fabricante 6019C3
Precio225.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 145 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888455
No. Fabricante 6019C3
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
Precio225.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    2.69 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6019 C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6019ZZC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 95mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 145mm y ancho de 24mm , adecuado para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6019C3BNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893657791
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893657791

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6019 C3

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno