Motion
6816ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 100 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888465
No. Fabricante 6816ZZ
Precio468.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 100 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888465
No. Fabricante 6816ZZ
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
Precio468.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.3417165 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA DE 6816 ZZ
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6816ZZBV2S es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 80 mm y un diámetro exterior de 100 mm, doble blindaje para cargas pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6816ZZBV2S
  • Número de Upc del fabricante
    4991893806373
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893806373

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA DE 6816 ZZ