Motion
6328C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 300 mm Diámetro externo, 62 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888478
No. Fabricante 6328C3
Precio3,830.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 300 mm Diámetro externo, 62 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888478
No. Fabricante 6328C3
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
Precio3,830.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    62 mm
  • Peso
    48.06 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6328 C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6328C3BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 140 mm y un diámetro exterior de 300 mm, construido para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6328C3BNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857788
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857788

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6328 C3

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno