Motion
6834MY
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888480
No. Fabricante 6834MY
Precio2,230.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888480
No. Fabricante 6834MY
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
Precio2,230.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    4.08 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6834 MI COJINETE DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6834MYBNLZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 170 mm y un diámetro exterior de 215 mm, diseñado para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6834MYBNLZ
  • Número de Upc del fabricante
    4991893540574
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893540574

Descripción general

Descripción del fabricante
6834 MI COJINETE DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno