Motion
6864MY
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 320 mm Diámetro interno, 400 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888484
No. Fabricante 6864MY
Precio7,435.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 320 mm Diámetro interno, 400 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888484
No. Fabricante 6864MY
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
Precio7,435.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Peso
    19.1 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6864 MI COJINETE DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6864MYBNLZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 320 mm y un diámetro exterior de 400 mm, adecuado para cargas pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6864MYBNLZ
  • Número de Upc del fabricante
    4991893540765
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893540765

Descripción general

Descripción del fabricante
6864 MI COJINETE DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno