Motion
16007
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888489
No. Fabricante 16007
Precio68.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888489
No. Fabricante 16007
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
Precio68.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 16007
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 16007BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 35 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 9 mm, abierto para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    16007BNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893471823
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893471823

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 16007

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno