Motion
16011
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888493
No. Fabricante 16011
Price$163.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888493
No. Fabricante 16011
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
Price$163.71/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    11 mm
  • Peso
    0.57 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 16011
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 16011BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 55 mm con un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 11 mm, abierto para sistemas de maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    16011BNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893472233
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893472233

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 16011