Motion
16014
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888495
No. Fabricante 16014
Price$254.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888495
No. Fabricante 16014
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
Price$254.46/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Outside Diameter  
    110 mm
  • Overall Width  
    13 mm
  • Peso
    0.95 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 16014
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Descripción larga
    El 16014BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 70 mm con un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 13 mm, abierto para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    16014BNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893472523
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893472523

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 16014