Motion
6805
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 37 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888499
No. Fabricante 6805
Precio100.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 37 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888499
No. Fabricante 6805
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
Precio100.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6805
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Descripción larga
    El 6805BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 25 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 37 mm y un ancho de 7 mm, abierto para aplicaciones industriales generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6805BNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893802795
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893802764

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6805