Motion
6808
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888500
No. Fabricante 6808
Precio127.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888500
No. Fabricante 6808
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
Precio127.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6808
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Descripción larga
    El 6808BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 40 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 7 mm, abierto para mayor durabilidad y fiabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6808BNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893803747
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893803747

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6808

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno