Motion
6919
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888517
No. Fabricante 6919
Precio1,358.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888517
No. Fabricante 6919
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
Precio1,358.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6919
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6919BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 95 mm con un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 18 mm, abierto para sistemas de maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6919BNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893821413
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893821413

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6919

También puede gustarle