Motion
6920
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888518
No. Fabricante 6920
Precio1,551.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888518
No. Fabricante 6920
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
Precio1,551.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    1.7 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6920
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6920BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 100 mm con un diámetro exterior de 140 mm y un ancho de 20 mm, abierto para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6920BNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893821581
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893821581

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6920

También puede gustarle