Motion
6813
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888521
No. Fabricante 6813
Price$326.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05888521
No. Fabricante 6813
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
Price$326.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Outside Diameter  
    85 mm
  • Overall Width  
    10 mm
  • Peso
    0.2755778 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6813
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6813BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 65 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 85 mm y un ancho de 10 mm, abierto para uso con cargas altas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6813BNLS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6813