Motion
29334EMYBNLZ

NACHI AMERICA INC
29334EMYBNLZ

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 170 mm, 280 mm OD, 67 mm Ancho
Artículo MI #05888607
No. Fabricante 29334EMYBNLZ
Price$6,946.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
29334EMYBNLZ

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 170 mm, 280 mm OD, 67 mm Ancho
Artículo MI #05888607
No. Fabricante 29334EMYBNLZ
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
Price$6,946.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    170 mm
  • Outside Diameter  
    280 mm
  • Overall Width  
    67 mm
  • Peso
    35.94 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    29300 COJINETE DE RODILLOS DE EMPUJE ESFÉRICO
  • Capacidad de carga dinámica
    900000 N
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Lubricación
    Lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    4991893557015
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga estática
    3550000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4991893557015

Descripción general

Descripción del fabricante
29334EMY BRG RODILLO DE EMPUJE ESFÉRICO