Motion
29348EMYBNLZ

NACHI AMERICA INC
29348EMYBNLZ

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 240 mm, 380 mm OD, 85 mm Ancho
Artículo MI #05888612
No. Fabricante 29348EMYBNLZ
Precio14,691.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
29348EMYBNLZ

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 240 mm, 380 mm OD, 85 mm Ancho
Artículo MI #05888612
No. Fabricante 29348EMYBNLZ
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
Precio14,691.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    380 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Peso
    80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    29300 COJINETE DE RODILLOS DE EMPUJE ESFÉRICO
  • Capacidad de carga dinámica
    1410000 N
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Lubricación
    Lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    4991893557282
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga estática
    5850000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4991893557282

Descripción general

Descripción del fabricante
29348EMY BRG RODILLO DE EMPUJE ESFÉRICO

You May Also Like