Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro260 mm
- Exterior Diámetro480 mm
- En general Ancho132 mm
- Peso233.2 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJAPÓN
- Descripción29400 COJINETE DE RODILLOS DE EMPUJE ESFÉRICO
- Capacidad de carga dinámica2940000 N
- Código de armonización8482.30.00.80
- LubricaciónLubricado
- Número de Upc del fabricante4991893559309
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos esféricos
- Capacidad de carga estática11600000 N
- Tipo de cojinete de empujeCojinete de empuje de rodillo esférico
- UPC_NO4991893559309
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unidades de potencia hidráulica estándar NachiNV - Unidad de potencia de estilo vertical NH - Unidad de potencia de estilo horizontal NSP
Ver la documentación
Serie Nachi SK-G01Válvula de control direccional accionada por solenoide de tipo húmedo con conector Deutsch. Alta presión, gran capacidad con mínima pérdida de presión. Alta resistencia al polvo y al agua. Alta resistencia a las vibraciones. Tipo sin golpes disponible.
Ver la documentación
Electroválvula de la serie Nachi SEMúltiples válvulas con cableado mínimo. 200mA La corriente de retención permite la conexión de bloques de cableado y E/S. 3000 PSI.
Ver la documentación
Medidor de potencia NachiSistema hidráulico compacto para ahorrar energía y lograr una alta precisión. La bomba funciona solo cuando es necesario para ahorrar energía y reducir el ruido. Diseño todo en uno compacto que ahorra espacio.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Nachi NSPi
Utilice el sistema hidráulico NACHI para ahorrar energía. Sustituya su unidad hidráulica convencional por las unidades hidráulicas accionadas por inversor de la serie NSPi para reducir el consumo de energía en un 69 %.
Equipo hidráulico Nachi para máquinas industriales
Bombas, válvulas de control direccional y válvulas modulares para maquinaria industrial.