Motion
22318EXQW33KC3BNLW

NACHI AMERICA INC
22318EXQW33KC3BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #05888634
No. Fabricante 22318EXQW33KC3BNLW
Precio1,232.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
22318EXQW33KC3BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #05888634
No. Fabricante 22318EXQW33KC3BNLW
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
Precio1,232.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    64 mm
  • Peso
    22.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    22300 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893508611
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4991893508611

Descripción general

Descripción del fabricante
22318EXW33KC3 RODILLO ESFÉRICO BRG

También puede gustarle