Motion
29320EXBNLW
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 100 mm, 170 mm OD, 42 mm Ancho
Artículo MI #05888643
No. Fabricante 29320EXBNLW
Precio2,430.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 100 mm, 170 mm OD, 42 mm Ancho
Artículo MI #05888643
No. Fabricante 29320EXBNLW
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
Precio2,430.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Peso
    8.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    29300 COJINETE DE RODILLOS DE EMPUJE ESFÉRICO
  • Capacidad de carga dinámica
    435000 N
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Lubricación
    Lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    4991893556414
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga estática
    1400000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4991893556414

Descripción general

Descripción del fabricante
29320EX BRG RODILLO DE EMPUJE ESFÉRICO

También puede gustarle