Motion
21319EXQW33C3BNLW

NACHI AMERICA INC
21319EXQW33C3BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 200 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05888690
No. Fabricante 21319EXQW33C3BNLW
Precio1,209.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
21319EXQW33C3BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 200 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05888690
No. Fabricante 21319EXQW33C3BNLW
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
Precio1,209.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    15.65 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    21300 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893855920
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    213
  • UPC_NO
    4991893855920

Descripción general

Descripción del fabricante
21319 EXW33 C3 BRG RODILLO ESFÉRICO

También puede gustarle