Motion
23052EW33KC3BNLZ

NACHI AMERICA INC
23052EW33KC3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #05888703
No. Fabricante 23052EW33KC3BNLZ
Precio10,711.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
23052EW33KC3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #05888703
No. Fabricante 23052EW33KC3BNLZ
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
Precio10,711.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    104 mm
  • Peso
    106.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    23000 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893502961
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4991893502961

Descripción general

Descripción del fabricante
23052EW33KC3 RODILLO ESFÉRICO BRG

También puede gustarle