Motion
23140EW33KC3BNLZ

NACHI AMERICA INC
23140EW33KC3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 112 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #05888712
No. Fabricante 23140EW33KC3BNLZ
Precio6,783.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
23140EW33KC3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 112 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #05888712
No. Fabricante 23140EW33KC3BNLZ
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
Precio6,783.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    112 mm
  • Peso
    94.14 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    23100 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893856361
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4991893856361

Descripción general

Descripción del fabricante
23140EW33KC3 RODILLO ESFÉRICO BRG

También puede gustarle