Motion
23240EW33KC3BNLZ

NACHI AMERICA INC
23240EW33KC3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 360 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #05888722
No. Fabricante 23240EW33KC3BNLZ
Precio8,475.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
23240EW33KC3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 360 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #05888722
No. Fabricante 23240EW33KC3BNLZ
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
Precio8,475.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    128 mm
  • Peso
    127.21 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    23200 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23240EW33KC3 RODILLO ESFÉRICO BRG

También puede gustarle