Motion
22309EXW33-VCS83BNLW

NACHI AMERICA INC
22309EXW33-VCS83BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 45 mm D.I., 100 mm D.E., 36 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05888730
No. Fabricante 22309EXW33-VCS83BNLW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
22309EXW33-VCS83BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 45 mm D.I., 100 mm D.E., 36 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05888730
No. Fabricante 22309EXW33-VCS83BNLW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Peso
    3.57 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE REJILLA VIBRATORIA SERIE 22300
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893502992
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4991893502992

Descripción general

Descripción del fabricante
22309 EXW33-V COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICO

También puede gustarle