Motion
22317EXQW33VCS147BNL

NACHI AMERICA INC
22317EXQW33VCS147BNL

Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05888735
No. Fabricante 22317EXQW33VCS147BNL
Precio1,085.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
22317EXQW33VCS147BNL

Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05888735
No. Fabricante 22317EXQW33VCS147BNL
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
Precio1,085.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    15.98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE REJILLA VIBRATORIA SERIE 22300
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893507690
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4991893507690

Descripción general

Descripción del fabricante
22317EXQW33VCS147 RODILLO ESFÉRICO BRG

También puede gustarle