Motion
23136EW33C3BNLZ

NACHI AMERICA INC
23136EW33C3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 96 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05888753
No. Fabricante 23136EW33C3BNLZ
Precio5,049.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
23136EW33C3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 96 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05888753
No. Fabricante 23136EW33C3BNLZ
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
Precio5,049.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    96 mm
  • Peso
    61.51 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    23100 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893530070
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4991893530070

Descripción general

Descripción del fabricante
23136EW33C3 RODILLO ESFÉRICO BRG

También puede gustarle