Motion
23948EW33C3BNLZ

NACHI AMERICA INC
23948EW33C3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 320 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05888768
No. Fabricante 23948EW33C3BNLZ
Precio4,232.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
23948EW33C3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 320 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05888768
No. Fabricante 23948EW33C3BNLZ
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
Precio4,232.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    30.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    23900 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893541717
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    4991893541717

Descripción general

Descripción del fabricante
23948EW33C3 RODILLO ESFÉRICO BRG

También puede gustarle