Motion
24132EW33C3BNLZ

NACHI AMERICA INC
24132EW33C3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 270 mm D.E., 109 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05888772
No. Fabricante 24132EW33C3BNLZ
Precio5,659.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
24132EW33C3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 270 mm D.E., 109 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05888772
No. Fabricante 24132EW33C3BNLZ
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
Precio5,659.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    109 mm
  • Peso
    56.66 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    24100 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893548921
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4991893548921

Descripción general

Descripción del fabricante
24132EW33C3 RODILLO ESFÉRICO BRG

You May Also Like