Motion
22234EW33C3BNLW

NACHI AMERICA INC
22234EW33C3BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 310 mm D.E., 86 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05888776
No. Fabricante 22234EW33C3BNLW
Precio3,143.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
22234EW33C3BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 310 mm D.E., 86 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05888776
No. Fabricante 22234EW33C3BNLW
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
Precio3,143.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    86 mm
  • Peso
    66.14 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    22200 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893856057
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    4991893856057

Descripción general

Descripción del fabricante
22234EW33C3 RODILLO ESFÉRICO BRG

También puede gustarle