Motion
24124EXQW33BNLW

NACHI AMERICA INC
24124EXQW33BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05888780
No. Fabricante 24124EXQW33BNLW
Precio2,346.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
24124EXQW33BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05888780
No. Fabricante 24124EXQW33BNLW
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
Precio2,346.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    22.49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    24100 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893546927
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4991893546927

Descripción general

Descripción del fabricante
24124EW33C3 RODILLO ESFÉRICO BRG

También puede gustarle