Motion
51108BNLS
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 40 mm, 60 mm OD, 13 mm ancho
Artículo MI #05888793
No. Fabricante 51108BNLS
Precio67.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 40 mm, 60 mm OD, 13 mm ancho
Artículo MI #05888793
No. Fabricante 51108BNLS
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
Su precio$67.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    51100 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE
  • Capacidad de carga dinámica
    26900 N
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Lubricación
    Lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    4991893594478
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga estática
    63000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4991893594478

Descripción general

Descripción del fabricante
51108 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE

También puede gustarle