Motion
51112BNLS
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 60 mm, 85 mm OD, 17 mm ancho
Artículo MI #05888797
No. Fabricante 51112BNLS
Precio159.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 60 mm, 85 mm OD, 17 mm ancho
Artículo MI #05888797
No. Fabricante 51112BNLS
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
Precio159.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    51100 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE
  • Capacidad de carga dinámica
    41500 N
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Lubricación
    Lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    4991893594652
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga estática
    113000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4991893594652

Descripción general

Descripción del fabricante
51112 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE