Motion
51201BNLS
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 12 mm, 28 mm OD, 11 mm ancho
Artículo MI #05888801
No. Fabricante 51201BNLS
Price$72.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 12 mm, 28 mm OD, 11 mm ancho
Artículo MI #05888801
No. Fabricante 51201BNLS
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
Price$72.42/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    12 mm
  • Outside Diameter  
    28 mm
  • Overall Width  
    11 mm
  • Peso
    0.06 lb

Details

  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    51200 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE
  • Capacidad de carga dinámica
    13200 N
  • Código de armonización
    8482.10.50.44
  • Lubricación
    Lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    4991893595697
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga estática
    19000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4991893595697

Descripción general

Descripción del fabricante
51201 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE

Los clientes también compraron