Motion
6230B-Large
Spark Coat - Material de algodón resistente a las llamas, Tamaño grande, Color azul, Cierre delantero con broches a presión
Artículo MI #05889229
No. Fabricante 6230B-Large
Precio43.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Spark Coat - Material de algodón resistente a las llamas, Tamaño grande, Color azul, Cierre delantero con broches a presión
Artículo MI #05889229
No. Fabricante 6230B-Large
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
Precio43.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    44-46
  • Longitud
    30 pulg.
  • Peso del material
    9 oz
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Aplicaciones
    Sitios de construcción, demolición y salvamento, agricultura y agricultura, soldadura MIG, fabricación, construcción de carreteras, astilleros, cañas de acero, soldadura TIG, energía eólica
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D 6413-10
  • Color
    Azul
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Cierre delantero
    Snaps
  • Tipo de prenda
    Abrigo
  • Uso de la prenda
    Soldadura de servicio ligero
  • Tipo de campana
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    608134623203
  • Material
    Algodón resistente a las llamas
  • Número de subdivisiones
    2
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    608134623203

Descripción general

Descripción del fabricante
6230B RECUBRIMIENTO DE CHISPA GRANDE AZUL DE 30"
  • ▪ Se ofrece en los tamaños S, M, L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X ▪ Fabricado con retardante de llama, 100% algodón Westex® FR7A® ▪ 9 oz 100% algodón ignífugo cumple con ASTM D6413-10 ▪ ASTM D6413-10 se utiliza para determinar un criterio de pasa/falla para ASTM F1506, que requiere una longitud máxima de carbonización de 6 pulgadas Cierre a presión ▪ resistente ▪ Dos bolsillos interiores ▪ Fabricado para caber sobre camisas ▪ Mantiene la resistencia a las llamas para hasta 50 lavados domésticos en 145°F o 25 lavados comerciales hasta 165°F ▪ Ofrece protección contra la exposición repentina a llamas, chispas de soldadura y salpicadurass
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good