Motion
SFC-212TMC
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 60 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de una sola boquilla
Artículo MI #05889837
No. Fabricante SFC-212TMC
Precio3,375.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 60 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de una sola boquilla
Artículo MI #05889837
No. Fabricante SFC-212TMC
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
Precio3,375.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.2500 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    152.40 mm
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.;M16
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Longitud a través del orificio
    2.6250 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    7.1250 pulg.
  • En general Altura  
    2.6300 pulg.
  • Longitud total
    7.1300 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.1250 pulg.
  • Ancho general
    7.1300 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.0000 pulg.
  • Peso
    10.09 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    5212TMC SFB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de cartucho de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo concéntrico - SFC-212TMC
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    11789 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro, recubierto de polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Cartucho de brida
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662461348697
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    2550 rpm
  • Velocidad máxima
    2550 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SFC
  • Capacidad de carga estática
    8150 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461348697

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE PERNO 4 DE SFC-212TMC HABITACIONES
  • Carcasa estilo brida de cuatro pernos para una instalación lista para montar donde la superficie y el eje guiado son perpendiculares
  • El inserto de cojinete de bolas autoalineable de una fila se adapta a las desalineaciones entre el eje y la carcasa
  • Carcasa de hierro fundido y unidad de cojinetes de acero para ejes de transporte con cargas radiales o radiales y de empuje
  • Collarín de bloqueo concéntrico para fijación segura al vástago guiado
  • Las juntas de contacto a ambos lados del cojinete mantienen el lubricante dentro y los contaminantes fuera

También puede gustarle