Motion
0822419040

AVENTICS
0822419040

Resorte neumático - Estilo convoluto doble, carrera máx. de 95 mm, serie BCP
Artículo MI #05889962
No. Fabricante 0822419040
Precio490.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0822419040

Resorte neumático - Estilo convoluto doble, carrera máx. de 95 mm, serie BCP
Artículo MI #05889962
No. Fabricante 0822419040
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
Precio490.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rosca del puerto de aire
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    90 mm
  • Altura Rango  
    De 70 a 165 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    95 mm

Detalles

  • Rosca de puerto de aire estándar
    BSPP
  • Tipo de rosca del puerto de aire
    1/8 BSPP
  • Rango de fuerza
    De 472 a 1259 libras
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Caoutchouc / Butadiene Caoutchouc
  • Serie
    BCP
  • Estilo primaveral
    Doble convolución
  • Rango de temperatura
    -40 a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
0822419040 DA CILO DE AMARILLOS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo