Motion
00 20 04 SB

Knipex
00 20 04 SB

Alicates de anillo de retención - Para anillos internos/externos
Artículo MI #05889968
No. Fabricante 00 20 04 SB
Precio326.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
00 20 04 SB

Alicates de anillo de retención - Para anillos internos/externos
Artículo MI #05889968
No. Fabricante 00 20 04 SB
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
Precio326.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.56 in

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de alicates de anillo a presión de precisión de 8 piezas
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Plástico antideslizante
  • Interno o externo
    Interno/externo
  • Número de Upc del fabricante
    843221010867
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    8
  • UPC_NO
    843221010867

Descripción general

Descripción del fabricante
00 20 04 SB 8 ANILLO DE PRECISIÓN
  • Ocho de los alicates de anillo de precisión más vendidos de KNIPEX en un juego en una bandeja de almacenamiento de herramientas de plástico.
  • Incluye 1 de cada uno de los siguientes: Alicates Circlip de precisión de 5-1/2" rectos internos (48 11 J1), Alicates Circlip de precisión de 7-1/4" rectos internos (48 11 J2), Alicates Circlip de precisión de 5-1/2" rectos externos (49 11 A1), Alicates Circlip de precisión de 7-1/4" rectos externos ( 49 11 A2), Pinzas de precisión de anillo elástico de 5-1/8" - internas 90º anguladas (48 21 J11), Pinzas de precisión con anillo de retención de 6-1/2" - internas 90º anguladas (48 21 J21), Pinzas de precisión de anillo elástico de 5-1/8"-Externo 90º angulado (49 21 A11), Pinzas de precisión de anillo elástico de 6-1/2" - Externas 90º anguladas (49 21 A21).
  • La bandeja de plástico se puede utilizar en bancos de trabajo o cajones de armarios.
  • Cada cavidad de la herramienta se fabrica con precisión para cada una de las ocho herramientas para facilitar la ubicación y el almacenamiento de la herramienta.
  • Puntas rectas insertadas para un trabajo fiable.
  • Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
  • Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
  • Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
  • Las puntas insertadas están hechas de alambre de acero con resorte, dibujado.
  • Cuerpo de alicates de acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo