Motion
0214
CM® Elevador de palanca - Tipo cadena, capacidad de 1/4 toneladas, elevación de 10 pies
Artículo MI #05889981
No. Fabricante 0214
Precio386.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CM® Elevador de palanca - Tipo cadena, capacidad de 1/4 toneladas, elevación de 10 pies
Artículo MI #05889981
No. Fabricante 0214
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
Precio386.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    6.3 pulg.
  • Espacio para la cabeza
    9-1/2 pulg.
  • Tamaño de la abertura del gancho
    0.8300 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    56 lb
  • Elevación estándar
    10 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    El mini polipasto de palanca de trinquete CM Series 62 cuenta con el polipasto de palanca de trinquete más compacto y cómodo del mercado. Tienen el mismo rendimiento que los modelos de elevadores de palanca más grandes.
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de la cadena
    Acero
  • Clasificación de servicio del elevador
    6.3000 pulg.
  • Material del gancho
    Acero forjado
  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena
  • Distancia de elevación máxima
    10 pies
  • Recuperando
    1
  • Serie
    602
  • UPC_NO
    043927602148
  • Capacidad de peso
    1/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
0214 ELEVADOR DE PALANCA 550 LB 10FT ELEVADOR
  • La cadena de carga chapada es estándar
  • Freno de carga tipo Weston
  • Empuñadura de goma para mayor comodidad y seguridad
  • El diseño ligero para facilitar la portabilidad permite su uso en condiciones de confinamiento con una sola mano
  • Ganchos superior e inferior forjados con pestillos estándar
  • Bastidor, caja de engranajes y cubierta de acero resistente a los impactos
  • Cadena de carga de acero aleado endurecido tipo eslabón para mayor resistencia y larga duración
  • La función de rueda libre sirve para acoplar rápidamente la carga
  • Clasificación métrica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo