Motion
66253344347

NORTON ABRASIVES
66253344347

Rueda de enganche portátil BlueFire - Grado: grano extragrueso, Diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 6000 RPM, Cantidad del paquete: 5
Artículo MI #05890043
No. Fabricante 66253344347
Precio76.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253344347

Rueda de enganche portátil BlueFire - Grado: grano extragrueso, Diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 6000 RPM, Cantidad del paquete: 5
Artículo MI #05890043
No. Fabricante 66253344347

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$76.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Descripción larga
    La rueda de enganche portátil 66253344347 está fabricada con material abrasivo de alúmina Zirconia y cuenta con un diámetro de orificio central de 5/8 pulgadas, grado de grano extra grueso, diámetro de rueda de 8 pulgadas, grosor de rueda de 3/4 pulgadas y tipo de rueda tipo 01 , lo que proporciona un potente rendimiento de rectificado.
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66253344347
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253344347 RUEDA DE AFILADO
  • El grano de alúmina de circonio friable avanzado ofrece mayores tasas de evacuación del metal que las mezclas de alúmina de circonio estándar para una reducción de hasta el 41 % en el tiempo de molienda
  • La tecnología de unión de resina mejorada permite que el grano se mantenga más afilado para una mayor vida útil de la rueda en aplicaciones de alta y media presión
  • La tecnología de unión de resina duradera requiere menos presión y esfuerzo por parte del operador
  • La capacidad de corte ampliada reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad; se requiere menos tiempo del operario para eliminar más material
  • Sólida relación rendimiento/precio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo