Motion
23268-E1A-K-MB1-T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
23268-E1A-K-MB1-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 620 mm D.E., 224 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #05890059
No. Fabricante 23268-E1A-K-MB1-T52BW
Precio57,793.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23268-E1A-K-MB1-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 620 mm D.E., 224 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #05890059
No. Fabricante 23268-E1A-K-MB1-T52BW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57,793.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Radio de filete
    6.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    620 mm
  • En general Ancho  
    224 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    4012802652499

Descripción general

Descripción del fabricante
23268-BEA-XL-K-MB1-T52BW ESFÉRICA