Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo350C
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- País de origenJP
- Tipo de drenajeManual
- Tipo de filtroSeparador de microrocíos
- SerieAMH
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Microseparador de neblina con prefiltro
- La conexión modular es posible con AMH150C a 550C
- Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- La opción incluye: material de fluorolubricación, presión de aire media (1.6MPa), guía de drenaje, dirección de inversión de ENTRADA-SALIDA, interruptores de presión diferencial, indicador de servicio del elemento y lavado desengrasante