Motion
5811111000

AVENTICS
5811111000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, puerto 5 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #05890506
No. Fabricante 5811111000
Precio167.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5811111000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, puerto 5 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #05890506
No. Fabricante 5811111000
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
Precio167.75 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    49.44 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de presión de funcionamiento
    43.5 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
581-111-100-0 MECÁNICO DE SOLENOIDE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo