Motion
027-730K0240
PowerSTAR® Motor de engranaje de ángulo recto de CA - 240:1 Relación, 1/4 hp, 230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.25 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05890621
No. Fabricante 027-730K0240
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PowerSTAR® Motor de engranaje de ángulo recto de CA - 240:1 Relación, 1/4 hp, 230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.25 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05890621
No. Fabricante 027-730K0240
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    240:1
  • Carga colgada
    1120 lb
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60/90 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.25 A
  • Par de carga completa
    1730 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.51.2020
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP54
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Placa de base de montaje
    P125-730-1000 Opcional
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    7.0 rpm
  • Cubierta del eje de salida
    171-730-1000 Opcional
  • Inserto del eje de salida
    P108-730-5000 Opcional
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, CURUS, RoHS
  • Tensión de alimentación
    230 V CA, 460 V CA
  • Brazo de par
    P125-730-1030 Opcional
  • UPC_NO
    845171007881
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
027-730K0240 POWERSTAR 730 3PH 1/4HP
  • Ofrece hasta 1730 pulg-lb de par de funcionamiento continuo para un funcionamiento fiable y eficiente desde el punto de vista energético
  • Engranaje hipoide de tecnología avanzada para mejorar la huella de carbono
  • La densidad de potencia máxima significa un perfil compacto sin comprometer el rendimiento
  • Lubricante exclusivo PowerSTAR℮ EP para una vida útil prolongada
  • El engranaje de puesta a tierra proporciona un funcionamiento silencioso, baja precisión de holgura
  • Intercambiabilidad de montaje versátil para actualizar fácilmente sus variadores instalados
  • TEFC
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo