Motion
TB-SCEZ-100-P MOD

Dodge
TB-SCEZ-100-P MOD

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas EZ Kleen - Base roscada, calibre de 1 pulg., material de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05890678
No. Fabricante TB-SCEZ-100-P MOD
Precio232.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TB-SCEZ-100-P MOD

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas EZ Kleen - Base roscada, calibre de 1 pulg., material de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05890678
No. Fabricante TB-SCEZ-100-P MOD
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
Su precio$232.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 205
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de base roscada
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    056922
  • Número de Upc del fabricante
    782475313563
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3146 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1769 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Serie
    205
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782475313563

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-SCEZ-100-P-MOD 056922 FLG