Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter12 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter18 mm
- Overall Length16 mm
Details
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-1218-16 12 X 18 X 16mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,005 a +0,03
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteAM121816
- Número de Upc del fabricante00846802060176
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,035 a +0,06
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802060176
Descripción general
Descripción del fabricante
AM-1218-16 12 X 18 X 16MM P/M