Motion
KX32-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado para trabajos pesados - Diámetro de eje de 2.000 in, Diámetro exterior de 3.000 in, Ancho total de 4.000 in
Artículo MI #05890713
No. Fabricante KX32-PP
Precio426.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado para trabajos pesados - Diámetro de eje de 2.000 in, Diámetro exterior de 3.000 in, Ancho total de 4.000 in
Artículo MI #05890713
No. Fabricante KX32-PP
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
Precio426.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    2.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Número de Upc del fabricante
    4047643179737
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Serie
    KX
  • UPC_NO
    4012802054200

Descripción general

Descripción del fabricante
KX32-PP COJINETE DE BOLA LINEAL
  • Rodamientos de bolas lineales autoalineables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo